信和自動車工業
信和自動車工業の トラック保安・安全用品
信和自動車工業の トラック用タイヤストッパー
樹脂製(小型)歯止め
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12101944
品番
788830Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
タイヤ径の小さな軽トラックや2t車に適した歯止め
適合
小型(2t)用
幅(mm)
100
高さ(mm)
114
奥行(mm)
215
材質
PP樹脂
色
黄色