※本体2.
信和自動車工業
信和自動車工業の トラック保安・安全用品
信和自動車工業の トラック用消火器
ステンレス消火器BOX(10型)横型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12101960
品番
68HSB510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
トラック用消火器取付BOX(横型)スライド式 10型 3.5Kg用
材質
(ステンレス)SUS304
表面処理
カバー:BA材、台:2B材
厚さt(mm)
カバー:1、台:1
質量(kg)
適合:3.5
幅(mm)
223
高さ(mm)
173
奥行(mm)
530