信和自動車工業
信和自動車工業の トラック保安・安全用品
信和自動車工業の トラック用消火器
ステンレス消火器BOX(10型)カマボコ型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12101978
品番
68HSB530
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
トラック用消火器取付BOX(カマボコ型)10型 3.5Kg用
材質
(ステンレス)SUS304
表面処理
カバー:BA材、台:BA材
厚さt(mm)
カバー:0.8、台:1
質量(kg)
適合:3.5
幅(mm)
263
高さ(mm)
170
奥行(mm)
526