信和自動車工業
信和自動車工業の トラック保安・安全用品
信和自動車工業の トラック用消火器
ステンレス消火器BOX(20型)カマボコ型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12101987
品番
68HSB540
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
トラック用消火器取付BOX(カマボコ型)20型 6.0Kg用
材質
(ステンレス)SUS304
表面処理
カバー:BA材、台:BA材
厚さt(mm)
カバー:0.8、台:1
質量(kg)
適合:6
幅(mm)
272
高さ(mm)
207
奥行(mm)
646