※本体2.

68HSB560 ステンレス消火器BOX(20型)縦型 信和自動車工業 12102005 68HSB560 ステンレス消火器BOX(20型)縦型 信和自動車工業 12102005 68HSB560 ステンレス消火器BOX(20型)縦型 信和自動車工業 12102005

ステンレス消火器BOX(20型)縦型

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12102005 品番68HSB560
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

トラック用消火器取付BOX(上面蓋開閉型)20型 6.0Kg用

材質(ステンレス)SUS304 表面処理本体:2B材 厚さt(mm)本体:1 質量(kg)適合:6 幅(mm)280 高さ(mm)210 奥行(mm)650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする