長袖ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12102277 品番 6321
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

立体カッティング「ムービンカット」で動きやすいブルゾン。
3D設計による抜群の機能性と着心地。
独自開発の立体パーツ構成ムービンカット。
腕、肩部分に驚異的な動きやすさを実現。
ファスナー付ポケット/携帯電話固定ループ/ターンポケット/胸ペン差し/袖ペン差し(ツイン)/マチ付ポケット/胸サブポケット
帯電防止

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/プラスチック) グリーン×ライトベージュ サイズ5L 混率(%)ツイル ポリエステル65・綿35 胸廻(cm)150 肩幅(cm)56 袖丈(cm)61 着丈(cm)70 色番15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする