A1123 【加工可】A-1123 ワンタックスラックス(春夏用) コーコス信岡 12104514 A1123 【加工可】A-1123 ワンタックスラックス(春夏用) コーコス信岡 12104514 A1123 【加工可】A-1123 ワンタックスラックス(春夏用) コーコス信岡 12104514 A1123 【加工可】A-1123 ワンタックスラックス(春夏用) コーコス信岡 12104514

【加工可】A-1123 ワンタックスラックス(春夏用)

(2件のレビュー)
取扱い終了 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12104514 品番A1123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る

ワイルドなヨーロピアンテイストのカジュアルワーキング。デザインと機能を兼ね備えたライダースタイプで、さまざまなワークシーンで活躍します。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
シルバーアッシュ 股下(cm)80 ウエスト(cm)73 仕様カラビナループ 種別ワンタックスラックス シリーズANDARESCHIETTI[アンドレスケッティ]EUROWILD 混率(%)ポリエステル60、綿40 アズワン品番64-4406-01 生地ソフトバーバリー(減量加工・帯電防止素材) 色番3 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35475185
2014-06-11
用途:
暑い時期の舞台設営作業及び移動

涼しい。動きやすい。軽い。ひっかけて、胴の接合の金具が何度か外れました。生地は破れたことはないです。

1人が参考にしています
対象商品:
12104672
2017-09-04
用途:
内装工事作業時
建設業・工事業

シルエットがかっこいい。夏向きで涼しい。ストレッチ性はないがゆったりしていて作業していていい感じ。

対象商品:
12104767
2016-11-03
用途:
庭の草むしり、ペンキ塗りに使用
金融・保険業

丈夫で履きやすくとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする