6323 レディースシャーリングパンツ(2タック) アイトス 12105016

6323 レディースシャーリングパンツ(2タック) アイトス 12105016
6323 レディースシャーリングパンツ(2タック) アイトス 12105016

レディースシャーリングパンツ(2タック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ピンク
ウエスト(cm)73~79
サイズLL
内容量1着注文コード12105016品番6323
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

右側ポケット
帯電防止

材質ボタン/プラスチックピンクサイズLL混率(%)ツイル ポリエステル65・綿35股下(cm)70ウエスト(cm)73~79色番60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする