ソフトコーンM1000 グリーン ベースタイプコンクリートアンカーセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12106476 品番 SCM1000B-G CO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

縁石上部などにも設置可能な角型ベース式で固定アンカーを4点使用するので一般的な平面に設置の際もさらに頑丈に固定が可能です。ベース部にも反射ビーズを埋め込んでいるので夜間の視認性もアップしています。素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。高さ1000ミリなので遠くからの視認性に優れます。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。

反射シート3M製高輝度シート(白) 付属品専用アンカーボルト+施工書 入数(本)1 質量(kg)(約)1.8 高さ(mm)(約)1020 グリーン/白(反射) 寸法(mm)ベース部:(約)160×260 材質ポリウレタン+PE 直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95 用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。
注意
※民間の駐車場用途で設計しております。常時車両接触がある箇所での使用に際してはご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする