曜日別特売
SCM760-OR SK ソフトコーンM760オレンジ 簡易固定式 取り外し可能スクリューアンカーセット サンセルフ 12106738

SCM760-OR SK ソフトコーンM760オレンジ 簡易固定式 取り外し可能スクリューアンカーセット サンセルフ 12106738
SCM760-OR SK ソフトコーンM760オレンジ 簡易固定式 取り外し可能スクリューアンカーセット サンセルフ 12106738
SCM760-OR SK ソフトコーンM760オレンジ 簡易固定式 取り外し可能スクリューアンカーセット サンセルフ 12106738
SCM760-OR SK ソフトコーンM760オレンジ 簡易固定式 取り外し可能スクリューアンカーセット サンセルフ 12106738
SCM760-OR SK ソフトコーンM760オレンジ 簡易固定式 取り外し可能スクリューアンカーセット サンセルフ 12106738
SCM760-OR SK ソフトコーンM760オレンジ 簡易固定式 取り外し可能スクリューアンカーセット サンセルフ 12106738
SCM760-OR SK ソフトコーンM760オレンジ 簡易固定式 取り外し可能スクリューアンカーセット サンセルフ 12106738
SCM760-OR SK ソフトコーンM760オレンジ 簡易固定式 取り外し可能スクリューアンカーセット サンセルフ 12106738
SCM760-OR SK ソフトコーンM760オレンジ 簡易固定式 取り外し可能スクリューアンカーセット サンセルフ 12106738

ソフトコーンM760オレンジ 簡易固定式 取り外し可能スクリューアンカーセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード12106738品番SCM760-OR SK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

仮設設置に最適な取り外し可能なスクリューアンカー式です。アスファルト面、コンクリート面施工可能ですが取り外しが前提の仮設時などにご使用ください。取り外しが前提のため接着剤を使用しない施工になりますのでボルトの定期的なゆるみの確認などのメンテナンスは確実に行ってください。素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※取り外し撤去時はプラスチック製のアンカー部をプライヤーなどで引き抜いてください。撤去後はアンカーの下穴が残りますので路面補修などを行ってください。定期的なメンテナンスの中で下穴が大きくなってしまいボルトの締め込みができなくなったりした際は位置をずらして再施工を推奨いたします。

用途
仮設設置など短期間の使用や取り外しのある施工箇所に最適です。定期的なボルトのゆるみ確認などメンテナンスは確実に行ってください。
高さ(mm)(約)760寸法(mm)ベース部:(約)205材質ポリウレタン+PEオレンジ/白(反射)付属品取り外し式アンカーボルト+施工書質量(kg)(約)1.3入数(本)1直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95反射シート3M製高輝度シート(白)
注意
※アスファルト面、コンクリート面施工可能ですが取り外しが前提の仮設時などにご使用ください。取り外しが前提のため接着剤を使用しない施工になりますのでボルトの定期的なゆるみの確認などのメンテナンスは確実に行ってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする