最大12W USB Type-A 2ポート AC充電器 + 超タフUSB Type-A to USB Type-Cケーブル セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12107194 品番OWL-AC12WBAC20-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本製品はケーブルとACのセット商品です。50000回以上の屈曲試験に耐える耐久性に優れたUSB A USB Cケーブルを同梱し、ご購入後にすぐにお使いいただくことが可能です。もしもの時にスマートフォンを守る温度センサーを搭載しており、USBタイプCプラグと相手側の接続端子のコネクター接続部で異常発熱が起きると即座に電流を止め、発熱による火災を防ぎます。

質量(g)(AC充電器)約40 規格(ケーブル)USB2.0 規格準拠 最大3A充電対応 転送速度(Mbps)(ケーブル)最大480 対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど、USB Type-C対応機器 USBポート数USB Type-A×2ポート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(AC充電器)約27×43×40 ブラック 出力仕様(AC充電器)USB Type-A 1ポート使用時:5V/2.4A、USB Type-A 2ポート同時使用時:5V/2.4A、[最大12W] ケーブル長(m)2 コネクタ形状(ケーブル)USB Type-A(オス)- USB Type-C (オス) 保証期間18ヶ月 入力電圧(V)(AC充電器)AC100-240(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする