ベストコ
ベストコの コンテナー
ベストコの 折りたたみコンテナ
Style Storage コンテナ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12107429
品番
LD-320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スタッキングできる収納コンテナ
同サイズ同士で全サイズ同士でも積み重ね可能
使用しない際はコンパクトに折りたたんで収納
色
ワームグレー
フタの有無
なし
寸法(mm)
使用時:570×285×140
サイズ
L
質量(g)
900
耐荷重(kg)
9
材質
本体:ポリプロピレン
収納時寸法(mm)
57×285×42