ベストコ
ベストコの コンテナー
ベストコの 折りたたみコンテナ
Style Storage コンテナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12107447
品番
LD-322
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スタッキングできる収納コンテナ
同サイズ同士で全サイズ同士でも積み重ね可能
使用しない際はコンパクトに折りたたんで収納
色
ワームグレー
フタの有無
なし
寸法(mm)
使用時:285×140×140
サイズ
S
質量(g)
330
耐荷重(kg)
3
材質
本体:ポリプロピレン
収納時寸法(mm)
285×14×42