HARKEN(ハーケン)
HARKEN(ハーケン)の 漁業機械/漁労機器
トラクションウィンチ 20
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12107474
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450,780
販売価格(税別)
¥
409,800
バスケットに入れる
軽量で持ち運び可能なCE認証ウィンチ(シングルスピード)
最大荷重(kN)
定格:2
寸法(mm)
ロープ:6-12
質量(kg)
4