HARKEN(ハーケン)
HARKEN(ハーケン)の 漁業機械/漁労機器
トラクションウィンチ 40
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12107490
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571,780
販売価格(税別)
¥
519,800
バスケットに入れる
軽量で持ち運び可能なCE認証ウィンチ(ダブルスピード)
質量(kg)
7
寸法(mm)
ロープ:8-12
最大荷重(kN)
定格:5