カップブラシ ナイロン

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12108120 品番 -
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

電動工具用に取り付けて研削、研磨するナイロン材質のカップブラシです。
金属線より飛散が少なく、砥粒入りで作業効率アップ。
ナイロン材質なので、ワークを痛めず研磨・研削が可能です。

質量(g)約180 外径(Φmm)95 粒度60 適合材ステンレス、アルミ等 ねじ径M10×P1.5 材質ナイロン(砥粒入り) 最高回転数(min-1[r.p.m])12500 毛丈(mm)22 用途研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 線径(Φmm)AS1.2/60目/PA612
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※消耗したワイヤーが研磨くず(バリ、溶接カス等)と一緒に飛び散ることがあります。
※作業中は必ず安全防護具(メガネ・マスク・手袋等)を使用してください。
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※作業開始前に一分間以上、ブラシを取り替えた時は3分間以上の試運転を行って下さい。
※研削粉に注意して下さい。
※過大な圧力を避けてください。
※錆やバランスなどの異常に気付いたら直ちに作業を中止して下さい。
※ラッカー、ペンキ、シンナー、ガソリン等引火、爆発のおそれのある場所では絶対に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-04
用途:
屋根塗装
医療・福祉・介護関連業

屋根塗装のケレン作業に使用しました。
これを使う前に錦さんのNグリッドを使っていました。
Nグリッドと比べればグリッド線の数が半分くらいな感じです。
作業スピードもNグリッドの方が早いです。しかし、グリッド線の本数と比例とまでは差はありません。
グリッド線の商品は使っているとみるみる減っていくので高い物は様は辛くなります。
作業スピードに少し差は出るものの十分に使えます。
値段の差を考えるとこちらで十分使えるので、こちらを購入し続けています。

1人が参考にしています
対象商品:
12108120
2024-05-21
用途:
自動車部品の錆び落とし
自動車・二輪車・自転車関連業

M社に比べると作りは粗いが、使い勝手は変わらずで、安価なので良い。他の粒度も商品化してほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
12108120
2024-03-27
用途:
農機具修理作業の時
農・林・水産業

錆落としや、塗装はがしは目詰まりする事ことが無く使いやすいです。

対象商品:
12108129
2024-02-03
用途:
メンテナンス
株式会社富士産業 様

ちょくちょく購入しています。メンテナンスに欠かせない商品で価格が抑えられますので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする