14464 3槽ケーブルプロテクター セーフラン安全用品 12108147 14464 3槽ケーブルプロテクター セーフラン安全用品 12108147 14464 3槽ケーブルプロテクター セーフラン安全用品 12108147 14464 3槽ケーブルプロテクター セーフラン安全用品 12108147 14464 3槽ケーブルプロテクター セーフラン安全用品 12108147 14464 3槽ケーブルプロテクター セーフラン安全用品 12108147

3槽ケーブルプロテクター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12108147 品番14464
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

露出したケーブルによるつまずき防止に、置くだけ簡単設置。
本体重量約10kgで安定感があります。
黄x黒の警告カラーで高視認性。屋内外を問わずご使用いただけます。
簡単に連結できます。

用途
作業現場での電線保護、躓き防止に。
工場など屋内外の配線の保護に、ケーブル保護収納。
質量(kg)約10 耐荷重(t)約4.5 溝数3 厚さ(mm)75 幅(mm)504 材質本体:PVC フラップ:ゴム 長さ(mm)880(連結部含930) 黄×黒 内容1台
関連資料:図面(0.96MB)
注意
※用途以外の使用はご遠慮ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする