セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の ケーブル収納・配線
セーフラン安全用品の ケーブルモール
セーフラン安全用品の モール
5槽ケーブルプロテクター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12108156
品番
11113
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
露出したケーブルによるつまずき防止に、置くだけ簡単設置。
本体重量約8.6kgで安定感があります。
黄x黒の警告カラーで高視認性。屋内外を問わずご使用いただけます。
簡単に連結できます。
用途
作業現場での電線保護、躓き防止に。
工場など屋内外の配線の保護に、ケーブル保護収納。
質量(kg)
約8.6
長さ(mm)
880(連結部含930)
耐荷重(t)
約4.5
溝数
5
色
黄×黒
内容
1台
厚さ(mm)
50
材質
本体:PVC フラップ:TPU
幅(mm)
500
関連資料:
図面(2.3MB)
注意
※用途以外の使用はご遠慮ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません