ガラス・ヘッドライトクリーニングセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12108226 品番BDF-SET
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ガラセリウムがチューブの容器に入っているので塗布も楽々。
低トルクの3.6Vの電動ドライバーとも相性抜群です。

最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 成分ガラセリウム30g セット内容べたディスクフェルト(BDF01)×1、ガラセリウム30g(YGC-C30)×1 軸径(Φmm)6.35 直径(Φmm)50 用途ガラスの小さなキズ消し、鏡のウロコ落とし、ヘッドライトの黄ばみ除去など 適合材ガラス、鏡

商品説明動画

ガラス・ヘッドライト・鏡の油膜・水あか・小さな傷がとれます!ガラセリウムとベタディスフェルトでヘッドライトの黄ばみを取ってみました!
この動画は、9人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-28
用途:
車検前のヘッドライト磨きに
その他業種

リフレクタ焼けがあってロービーム光量ギリのヘッドライト面を磨くために使用しました。
手で磨くよりも楽にきれいに磨けましたが、磨きパッドの耐久性がやや劣る気がしました。
替えパッドの販売はあるのでしょうかね?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする