ヒートベスト着身温

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード12108445 品番LX-CSO
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

腹部2枚、首(肩)、背中の計4枚のヒーターで全身を温めます。また3P独立スイッチを採用しておりヒーターそれぞれの箇所の温度調節が可能。首肩可動式ヒーターはヒーターの位置を調節可能。好みに応じて首と肩どちらかを温めることができます。

ブラック 連続使用時間(時間)赤(強)3.5、白(中)4.5、青(弱)6.0 サイズLL 着丈(cm)70 身幅(cm)61 肩幅(cm)46.5 セット内容ヒーターベスト1着、取扱説明書、保証書 機能発熱/防寒 種別ベスト 用途防寒服、ヒートベスト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする