無塵衣・AS249C 男女兼用上衣・クリーン洗浄済 AS249Cシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズLL 注文コード12108585 品番AS249C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,990 販売価格(税込) ¥5,478
販売価格(税別)
4,980
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。

サイズLL 上着丈(cm)69 裄丈(cm)85 バスト(cm)122 グレードクラス100(ISO 5) 仕様無塵衣、男女兼用 アズワン品番1-6362-02-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする