アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア
アズワンの クリーンウェア
アズワンの 上着 クリーンウェア
無塵衣・AS249C 男女兼用上衣・クリーン洗浄済 AS249Cシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
S
注文コード
12108619
品番
AS249C
参考基準価格(税別)
¥4,990
販売価格(税込)
¥5,478
販売価格(税別)
¥
4,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。
サイズ
S
上着丈(cm)
60
裄丈(cm)
76
バスト(cm)
110
色
白
グレード
クラス100(ISO 5)
仕様
無塵衣、男女兼用
アズワン品番
1-6362-05-77