無塵衣・AS349C 男女兼用パンツ・クリーン洗浄済 AS349Cシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM 注文コード12108637 品番AS349C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,340 販売価格(税込) ¥4,763
販売価格(税別)
4,330
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。

グレードクラス100(ISO 5) 股下(cm)70 ウエスト(cm)60〜102 ズボン丈(cm)100 サイズM 仕様無塵衣、男女兼用 アズワン品番1-6363-04-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする