アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア
アズワンの クリーンウェア
アズワンの ズボン クリーンウェア
無塵衣・AS349C 男女兼用パンツ・クリーン洗浄済 AS349Cシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
S
注文コード
12108646
品番
AS349C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,340
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。
色
白
グレード
クラス100(ISO 5)
股下(cm)
67
ウエスト(cm)
56〜98
ズボン丈(cm)
96
サイズ
S
仕様
無塵衣、男女兼用
アズワン品番
1-6363-05-77