アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア
アズワンの クリーンウェア
アズワンの つなぎ クリーンウェア
無塵衣・AS199C 男女兼用・クリーン洗浄済 ホワイト AS199Cシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
LL
注文コード
12108680
品番
AS199C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,730
販売価格(税込)
¥8,492
販売価格(税別)
¥
7,720
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。
グレード
クラス100(ISO 5)
サイズ
LL
色
白
混率(%)
導電糸入りポリエステル100
仕様
無塵衣
アズワン品番
1-6364-03-77