画像準備中

無塵衣・AS197C フード付き・クリーン洗浄済 ホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12108874 品番 -
参考基準価格(税別)¥9,070 販売価格(税込) ¥9,966
販売価格(税別)
9,060

クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。
フード一体型のクリーンスーツです。

混率(%)導電糸入りポリエステル100 サイズ4L 股下(cm)84 バスト(cm)132 裄丈(cm)93 総丈(cm)186 ホワイト ウエスト(cm)92〜120 仕様ペン差し、腕章用ループ付(左腕)、名札ループ付(左胸)、男女兼用、裾及び袖はゴム絞り アズワン品番1-7864-06-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする