画像準備中

マスフローコントローラー 制御電源一体型

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12109459 品番 CUBEMFC1100-6S2-100L-N2
参考基準価格(税別)¥274,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

制御電源が一体型でコンパクトです。
流量設定/出力表示のみのシンプル設計で操作しやすいです。

仕様
流量設定/出力表示:スケーリング表示
設定/出力表示切替:トグルスイッチ
背面端子:AC100Vおよび0〜5VDC入出力電圧モニター
適合ガスN2 入出力アナログ信号(0〜5VDC) 質量(kg)1.45 電圧(V)【流量設定】DC0.25〜5、【流量出力】DC0〜5 フルスケール流量100SLM 電源(V)AC100 付属品ACコード(2m) 寸法(mm)127×90×150 接続1/4in.SWL相当(4-5430-01・01のみ3/8in.SWL相当) アズワン品番4-5430-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする