東亜DKK
pH複合電極 GS-8270
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
12109785
品番
GS-8270
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
仕様
対応ファンメータ:4~10
温度(℃)
滅菌:130以下
測定範囲(pH)
4~10
圧力(MPa[kgf/cm
2
])
滅菌:0.2[2]以下
リード線(m)
リードレス
入数
1本