曜日別特売
LAH.T3.10000.K T3 Modular Switchback Signal Pods DENALI 12109958

LAH.T3.10000.K T3 Modular Switchback Signal Pods DENALI 12109958
LAH.T3.10000.K T3 Modular Switchback Signal Pods DENALI 12109958
LAH.T3.10000.K T3 Modular Switchback Signal Pods DENALI 12109958

T3 Modular Switchback Signal Pods

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1個注文コード12109958品番LAH.T3.10000.K
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

T3 Modular Switchback Signal Podsは、一般的なウィンカーに対してユニークで革新的なアプローチであり、白色の可視性照明、赤色のブレーキ照明、およびAmberのウィンカーを1つのモジュラーシステムに統合しています。フロントのT3ウィンカーポッドは、非常に明るい白色のランニングライトを備えており、リアT3シグナルポッドには、走行およびブレーキ機能用の非常に明るい赤色のLEDがあり、ウィンカーがアクティブになるとオレンジ色に切り替わります。他のスイッチバックウィンカーとは異なり、T3 Modular Switchback Signal Podsはハイパワーの2つの独立した列を備えています。その結果、10 ワットのLEDドライビングライトの強度に匹敵するほど明るいライトポッドが実現しました。
T3 Modular Switchback Signal Podsは従来のウィンカーハウジングで利用できますが、この薄型モジュラーシグナルポッドは、車両の前後のさまざまな場所に取り付けられるように設計されています。専用のフロントマウントキットを使用すると、T3 Modular Switchback Signal Podsをハンドガード、フロントフェンダー、クラッシュ バー、ボディパネルに取り付けることができ、リアマウントキットを使用すると、ケース、ナンバー プレート、およびリアフェンダーに取り付けることができます。このキットには4つのセルフタッピングネジが含まれているため、フラッシュマウントアプリケーションに追加のマウントキットは必要ありません。
モジュール式の薄型ハウジングと高出力 LED の組み合わせにより、T3 Modular Switchback Signal Podsは市場で最も明るく、最も用途の広いスイッチバックターンシグナルになります。
スイッチバック機能: ホワイト DRL & アンバー ウィンカー
デュアル回路 DRL: 50% 低、100% 高
<bt>180 度の視野角
6 つの高出力 LED (ポッドごと)
薄型設計
車両DRLおよびターン回路への簡単な接続
Eマーク承認のDRLとウィンカー
このキットには、T3フェンダーマウントも含まれています。
T3 シグナルポッド用フェンダーマウント詳細:
ロープロファイルスチール製取り付けブラケットを使用すると、フロントまたはリアのT3 Signal Podを任意のM5またはM6取り付け穴に取り付けることができます。T3シグナルポッドをオートバイのフロントフェンダーボルトに取り付けるために作られたこのキットには、複数のスペーサーとさまざまなM5およびM6ボルトが含まれており、車両に適切にフィットします。

入力電圧(V)DC12対応Front with Fender Mounting Kit防水性IP67明るさ(Lm)870寸法(inch)2.9×1.13×0.5消費電力(A)0.25 DRL、0.25 ウインカーセット内容(2×) フロントシグナルポッド、(2×) 防水コネクタ付きピグテールの配線、(4×) 取り付けネジ、(8×) ポジタップ、取り付け説明書、(×2) フェンダー取り付けブラケット、(×1) M6 ハードウェアキット、(×1) M5 ハードウェアキット仕様質量:0.08ポンド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする