T3 Modular Switchback Signal Pods

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12109985 品番LAH.T3.10100.K
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

T3 Modular Switchback Signal Podsは、一般的なウィンカーに対してユニークで革新的なアプローチであり、白色の可視性照明、赤色のブレーキ照明、およびAmberのウィンカーを1つのモジュラーシステムに統合しています。フロントのT3ウィンカーポッドは、非常に明るい白色のランニングライトを備えており、リアT3シグナルポッドには、走行およびブレーキ機能用の非常に明るい赤色のLEDがあり、ウィンカーがアクティブになるとオレンジ色に切り替わります。他のスイッチバックウィンカーとは異なり、T3 Modular Switchback Signal Podsはハイパワーの2つの独立した列を備えています。その結果、10 ワットのLEDドライビングライトの強度に匹敵するほど明るいライトポッドが実現しました。
T3 Modular Switchback Signal Podsは従来のウィンカーハウジングで利用できますが、この薄型モジュラーシグナルポッドは、車両の前後のさまざまな場所に取り付けられるように設計されています。専用のフロントマウントキットを使用すると、T3 Modular Switchback Signal Podsをハンドガード、フロントフェンダー、クラッシュ バー、ボディパネルに取り付けることができ、リアマウントキットを使用すると、ケース、ナンバー プレート、およびリアフェンダーに取り付けることができます。このキットには4つのセルフタッピングネジが含まれているため、フラッシュマウントアプリケーションに追加のマウントキットは必要ありません。
モジュール式の薄型ハウジングと高出力 LED の組み合わせにより、T3 Modular Switchback Signal Podsは市場で最も明るく、最も用途の広いスイッチバックターンシグナルになります。
スイッチバック機能: ホワイト DRL & アンバー ウィンカー
デュアル回路 DRL: 50% 低、100% 高
180 度の視野角
6 つの高出力 LED (ポッドごと)
薄型設計
車両DRLおよびターン回路への簡単な接続
Eマーク承認のDRLとウィンカー
このキットにはT3シグナルポッド用エンジンガードマウントも含まれています。
T3シグナルポッド用エンジンガードマウント詳細:
ロープロファイルマウントアダプターは耐久性のあるグロスバック ABS製で、クルーザーバイクによく見られる1.25インチエンジンガードまたはクラッシュバーに、T3シグナルポッドをシームレスに取り付けることができます。マウント アダプターは3M VHB フォーム両面テープでバーに固定されており、T3シグナルポッドがOEMのバーに組み込まれているように見えます。チャネルにより、ワイヤーをハウジングから出すことができますが、ワイヤーをバーの内側に通すこともでき、非常にカスタムな外観になります。これらのアダプターは、すべてのハーレーダビッドソンエンジンガードと直径1.25インチのすべてのアフターマーケットエンジンガードに適合します。

消費電力(A)0.25 DRL、0.25 ウインカー 対応Front with Crashbar Mounting Kit 防水性IP67 寸法(inch)2.9×1.13×0.5 セット内容(2×) フロントシグナルポッド、(2×) 防水コネクタ付きピグテールの配線、(4×) 取り付けネジ、(8×) ポジタップ、取り付け説明書、(×2) クラッシュバー取り付けブラケット、(×1) 両面テープストリップ 明るさ(Lm)870 入力電圧(V)DC12 仕様質量:0.08ポンド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする