商品レビューを投稿する内容量1個注文コード12110326品番DENDNL.B6.003
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078販売価格(税別)
LED Brake Light Moduleは、とても小型で薄型のハウジングから最大量の光を生み出すように設計されています。統合されたランブレーキ回路を備えた3線式 B6ポッドを赤いワイヤーで50%の強度で実行し、オレンジのワイヤーで100%の強度に切り替えます。
B6 ブレーキライトポッドは、さまざまな取り付けキットと互換性があり、ポッドをナンバープレートの下、ナンバープレートの側面、または平らな面に取り付けることができます。
防水マイクロコネクターと付属のポジタップを備えたB6は、あらゆる車両のブレーキライト回路に簡単に接続できます。また、B6はDENALI CANsmartTM コントローラーに直接接続して、プログラム可能なフラッシュ パターンブレーキと減速作動の自動ブレーキライ機能を有効にし、B6を市場で最も明るく機能豊富な補助ブレーキライトにしています。
デュアルサーキット:ランニングとブレーキ
180度の視野角
6 つのハイパワーLED
6 ワットの低消費電力
薄型設計
車両ブレーキ回路への接続が容易