ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12112808 品番LY-S31SSSG21UD
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

プロフェッショナル最上級グレード「31S SUPERIOR SHINE」ワイヤーのシフト用インナーケーブル
シマノ、カンパニョーロの両頭タイプ
P.T.F.E.コーティングをさらに上回る低摩擦抵抗に磨き上げられた優れたワイヤー
31本のステンレス素線から形成されサビに強く強靭でしなやか
表面研磨による摩擦の軽減
プレ・ストレッチ処理済み

寸法(mm)2100 シルバー 付属品インナーエンドキャップ×2個 材質ステンレス 長さ(mm)2100 寸法(Φmm)1.2 ケーブル種類インナーケーブル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12112808
2023-03-11
用途:
予防交換

年数が経過した内装変速車での 純正ワイヤーからの交換です。
取付前に手に持って 一般的なシフトワイヤーと新品同士で比較したら、本品のほうがしなやかでした。
交換後の感想は、本品の特性によるものかはわかりませんが、全域で変速フィーリングが向上しました。

対象商品:
12112808
2021-04-17
用途:
クロスバイクのシフトワイヤーに使用。
サービス業

表面がツルツルに磨かれていてノーマルワイヤーよりシフトタッチが格段に良くなりました。
PTFEやポリマーなどのコーティングと違い、剥がれないので長持ちするはずです。磨かれてる分Φ1.1mmと通常のワイヤーより0.1mm細いです。

1人が参考にしています
対象商品:
12112808
2020-10-27
用途:
自転車整備

ALLIGATOR(アリゲーター)のインナー・ワイヤーで、少し高級な物を試しに買ってみました。取り付けた感触ではしなやかな感じがしますが、耐久性などの確認はまだこれから。

対象商品:
12112808
2019-03-24
用途:
自転車のメンテナンス
製造業

タイコが2種類ついていて、どっちにも使えるのが良いです。
31本撚り線という謳い文句どおり、細くてしなやかで良い感じのケーブルです。
エンドキャップが2個付属しているのも気が利いていてポイント高いです。

対象商品:
12112808
2019-07-05
用途:
カンパ ロードシフトインナー
医療・福祉・介護関連業

しっかりした ステンレスのワイヤーです。
次回も注文する予定です。

対象商品:
12112808
2017-01-22
用途:
ロードバイクメンテナンス
サービス業

昨年、ブレーキブラケット交換のため購入しました。以前は倍以上する物を使用していましたが、まめに交換したほうが安全・安心と思い、この商品に至りました。使用した感じは、有名メーカーの物と何ら変わりがないように感じます。今回は予備用に購入しました。

対象商品:
12112808
2016-06-23
用途:
自転車の整備

テフロンコーティングケーブルに換えて使用してみました。
ケーブルの引きの軽さは以上とまでは言わないが同等の感触。
コーティングが無い分幾らか細く感じるが特に支障は無い。
ケーブル先端をハンダ付処理出来る事とコーティングの
剥がれを心配する必要が無い分取り回しは楽です。
テフロンコーティングされた物と価格的に差が無いなら使い勝手の
良い此方がお勧めです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする