5Lボトルを購入(二回目)。
R3購入時のボトルよりボトルのプラスチックが薄くなり、結果、柔らかくなった。普段使いでは強度に不安はない。
上部の開け口が1ケ所になった(空気抜き蓋が無くなった)。
付属の注ぎ口は差し込み式になり(R3は差し込んで、ねじで固定する方式)、設置しやすくなった。
ハンドスプレーガンが欲しい。
移し替え時、酸素に触れるので能力低下になるのでは?
タンクの方がお得なのは分かるが、詰替えが面倒なのでボトル一択。頭を性能の良いトリガースプレーに変更してボトルを使い回す。
大きいは正義かと。
茶の間に一本ですね。キッチンペーパーにしみ込ませてなんでも拭けます。
テーブルでも、バイクのヘルメットでも、何なら自分の身体でも、そのままで安全です。
発注に時々混ぜて注文しているのだが、後から購入した物の方が古いことがありかなり萎える。
保管順を変えながら、今月は先の分が買えなかったと。
製品的には薄くなくいい物です。コロナ禍の時からずっと使用しています。
500mlを購入していたが、スプレー容器に入れて使用するのでコック付大容量の方が安くて便利。