- 速乾性擦り込み式手指消毒剤 アルコールハンドジェル カネイチ 兼一薬品工業 12117866

速乾性擦り込み式手指消毒剤 アルコールハンドジェル カネイチ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1本(500mL)
内容量1本(500mL)注文コード12117866品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ジェルタイプなので液の飛散や手指に擦り込むときのこぼれ落ちが防止できます。
ジェルタイプにより手指全体に擦り込みやすく、べたつき感が少ない使用感です。
アルコール濃度は消毒用エタノールと同じで、広い抗菌スペクトルや迅速な殺菌作用を示します。

効果殺菌、除菌、消毒成分100mL中、日本薬局方エタノール83mL。添加物としてヒドロキシプロピルセルロース及びアジピン酸ジイソブチルを含む。種別指定医薬部外品用法そのまま手指に適量を塗布または塗擦効能手指・皮膚の洗浄・消毒アズワン品番8-7047-03RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法指定医薬部外品医療・介護用品セレクション28
注意
※患部が広範囲の人、深い傷やひどいやけどの人には使用しないこと。
※損傷のある手指・皮膚・口唇等の粘膜の部分、目の周り(局所刺激作用があります)には使用しないこと。
※医者の治療を受けている人、本人または家族がアレルギー体質の人、薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人は、使用前に医師、薬剤師に相談すること。
※使用後、皮膚に発疹・発赤、かゆみがあらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、医師、薬剤師に相談すること。
※小児の手の届かないところに保管すること。
※他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
※直射日光の当たらない、なるべく涼しい所に密栓して保管すること。
※塗装された物等に使用した場合、色が落ちる恐れがあります。
※使用期限が過ぎた製品は使用しないでください。
※火気を近づけないこと。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする