画像準備中

装飾平小ねじ 縦目ローレット(真鍮クロームメッキ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M5 注文コード12121533 品番SCP-AB186
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300
この商品はねじ径など28種類から選べます 他の種類を見る

縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。

ねじ径M5 ねじの呼びM5 ねじ長さ(mm)15 ねじピッチ(mm)0.8 頭部径(Φmm)16 材質真鍮クロームメッキ 表面処理クロームメッキ 頭部形状 頭部高さ(mm)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12121594
2022-12-16
用途:
蝶ネジをローレットネジに変更
サービス業

真鍮の生地のローレットネジが欲しかったのですが、M6では無いのであきらめて、真鍮にメッキがかかったものを購入しました。
もちろんネジとしての機能は問題はありません。
需要が無いからなのかもしれませんが、生地のものも販売して欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4814:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする