SCULPS
SCULPSの 内装商品
SCULPSの 店舗用装飾金物
SCULPSの サインナット・化粧ねじ
装飾平小ねじ 縦目ローレット(SUS304)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12121682
品番
SCP-AB401
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。
ねじ径
M5
ねじの呼び
M5
ねじ長さ(mm)
15
材質
SUS304
ねじピッチ(mm)
0.8
頭部形状
平
頭部径(Φmm)
12
頭部高さ(mm)
5