SCULPS
SCULPSの 内装商品
SCULPSの 店舗用装飾金物
SCULPSの サインナット・化粧ねじ
装飾平小ねじ 縦目ローレット 低頭(真鍮クロームメッキ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12121707
品番
SCP-AB200
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。低頭タイプ。
ねじ長さ(mm)
15
頭部径(Φmm)
12
材質
真鍮クロームメッキ
ねじピッチ(mm)
1.0
ねじ径
M6
表面処理
クロームメッキ
頭部形状
低頭
頭部高さ(mm)
3
ねじの呼び
M6