画像準備中

装飾平小ねじ 縦目ローレット 低頭(真鍮クロームメッキ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12121743 品番SCP-AB211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。低頭タイプ。

ねじ長さ(mm)20 頭部径(Φmm)16 材質真鍮クロームメッキ ねじピッチ(mm)1.0 ねじ径M6 表面処理クロームメッキ 頭部形状低頭 頭部高さ(mm)3 ねじの呼びM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2487:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする