SCULPS
SCULPSの 内装商品
SCULPSの 店舗用装飾金物
SCULPSの サインナット・化粧ねじ
装飾平小ねじ 縦目ローレット 低頭(真鍮クロームメッキ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12121752
品番
SCP-AB212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥350
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。低頭タイプ。
ねじ長さ(mm)
25
頭部径(Φmm)
16
材質
真鍮クロームメッキ
ねじピッチ(mm)
1.0
ねじ径
M6
表面処理
クロームメッキ
頭部形状
低頭
頭部高さ(mm)
3
ねじの呼び
M6