SCULPS
SCULPSの ハンドル・取っ手・グリップ
SCULPSの ノブ、つまみ
SCULPSの つまみ
装飾平小ねじ すり割りコイン 低頭(SUS304)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12122188
品番
SCP-AB461
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥370
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
頭部に割りが入っており、硬貨で回すことができます。出っ張りの少ない低頭タイプ。
ねじの呼び
M6
頭部形状
低頭
穴の形状
すりわり
ねじピッチ(mm)
1
材質(本体)
SUS304
種類
丸形
取付部
おねじ
頭部径(Φmm)
16
頭部高さ(mm)
3
取付長(mm)
20
材質(取付部)
SUS304