SCULPS
SCULPSの 内装商品
SCULPSの 店舗用装飾金物
SCULPSの サインナット・化粧ねじ
2ホールリセスねじ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12122434
品番
SCP-AB600
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
頭部極薄のネジです。専用工具での締め付けなので、いたずら防止目的にも役立ちます。
ねじ径
M5
ねじの呼び
M5
ねじ長さ(mm)
15
材質/仕上
真鍮C3604/クロームメッキ
ねじピッチ(mm)
0.8