JH-13 ドリルチャックハンドル モノタロウ 12122714

 

JH-13 ドリルチャックハンドル モノタロウ 12122714
JH-13 ドリルチャックハンドル モノタロウ 12122714
モノタロウ

ドリルチャックハンドル

(34件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
寸法d(Φmm)8
内容量1個注文コード12122714品番JH-13
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

適合チャック多数の互換性のあるドリルチャックハンドルです。

用途ドリルチャックの締めつけ寸法L1(mm)82寸法L2(mm)50寸法d(Φmm)8材質工具鋼適合チャック13MG、16EL
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12122714
2025-10-09
用途: 錐の取り付け取外し。
卸売・小売業

穴径の近い物を注文しましたがガタつきも無くぴったりでした。

2025-07-24
用途: 社内のボール盤チャックの入替
新井田鉄工所

しっかりしていて。今までのものを早く換えればよかったです。

対象商品 : 12122714
2025-03-29
用途: チャック締めに
建設業・工事業

良い感じでした。ハンドルがへたったまま使うと本体がいかれますので。

対象商品 : 12122705
2024-01-18
用途: 中古ドリルについてなかったので
竹原製作所

軸の直径を計ってこれをチョイス。
モノタロウ製で安価で助かります。
15%オフで大助かりです。

対象商品 : 49842948
2023-01-28
用途: 自動車部品の工作

安価でやや大きめのチャックハンドルですが、確実に締められます。

1が参考にしています
対象商品 : 12122705
2022-12-16
用途: 機械メンテナンス

電ドルのチャックハンドルを紛失し購入しました。直ぐ来て良かったです。

2024-08-29
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

実際機械には合いませんでした。
もっと寸法を分かりやすく表示してほしい

対象商品 : 49842957
2022-05-26
用途: ドリル交換時

ドリルチャック側の穴径に対して、オリジナルのハンドルでは、ぐらつきが大きかったため、ボス径が少し大きい<49842957 MH-10>により、改善することができた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする