ドリルチャックハンドル

(34件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L2(mm)56 適合チャック14MG、16MG、16 注文コード12122723 品番JH-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は寸法L2・適合チャックなど5種類から選べます 他の種類を見る

適合チャック多数の互換性のあるドリルチャックハンドルです。

寸法L1(mm)125 寸法L2(mm)56 寸法d(Φmm)9 用途ドリルチャックの締めつけ 材質工具鋼 適合チャック14MG、16MG、16
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12122714
2025-10-09
用途:
錐の取り付け取外し。
卸売・小売業

穴径の近い物を注文しましたがガタつきも無くぴったりでした。

2025-07-24
用途:
社内のボール盤チャックの入替
新井田鉄工所 様

しっかりしていて。今までのものを早く換えればよかったです。

対象商品:
12122714
2025-03-29
用途:
チャック締めに
建設業・工事業

良い感じでした。ハンドルがへたったまま使うと本体がいかれますので。

対象商品:
12122705
2024-01-18
用途:
中古ドリルについてなかったので
竹原製作所 様

軸の直径を計ってこれをチョイス。
モノタロウ製で安価で助かります。
15%オフで大助かりです。

対象商品:
49842948
2023-01-28
用途:
自動車部品の工作

安価でやや大きめのチャックハンドルですが、確実に締められます。

1人が参考にしています
対象商品:
12122705
2022-12-16
用途:
機械メンテナンス

電ドルのチャックハンドルを紛失し購入しました。直ぐ来て良かったです。

2024-08-29
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

実際機械には合いませんでした。
もっと寸法を分かりやすく表示してほしい

対象商品:
49842957
2022-05-26
用途:
ドリル交換時

ドリルチャック側の穴径に対して、オリジナルのハンドルでは、ぐらつきが大きかったため、ボス径が少し大きい<49842957 MH-10>により、改善することができた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする