586447142 プロテクティブ レザーブーツ クラシック20 ハスクバーナ 12130309

プロテクティブ レザーブーツ クラシック20

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード12130309 品番586447142
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

堅牢かつ軽量、快適な履き心地のレザーブーツで、20m/sの保護性能を確保しました。ブーツ内側は保温・吸汗・速乾性に優れたメッシュ素材で、長時間の作業でも快適な履き心地です。中敷きは取り外して洗えます。フィット感を調整できる編み上げタイプで、足首まで保護します。つま先からかかとは補強素材でカバ―、鋼鉄製トゥキャップ入りです。
重ね合わせたつま先保護:ブーツの先は重ね合わせで作られており、マイクロファイバーで補強されています。
耐久性のあるサポート:耐久性が高く、同時に作業中の足とくるぶしの保護を行います。
グリップ性:滑りやすい状況でも、グリップ性がよく安定したソールです。

規格ISO17249:2013 サイズ42
注意
※メーカーの都合により商品変更および製造中止の場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12130388
2025-12-19
用途:
伐採
建設業・工事業

山の伐採で使用しましたが、全体的に堅く動きにくい感じです。紐ではなくマジックテープ式の方が履きやすいですね。
余程のことがない限り使わないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする