アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの つなぎ
アイトスの 秋冬 つなぎ
防寒ツナギ(在庫限り)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラック
サイズ
LL
注文コード
12132167
品番
8264
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,800
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寒冷地などに最適な防寒ツナギ。
衿二重前立て/フード取り外し/前打ち合わせ(ダブル)/マジックテープ止め/袖口アジャスター/ウエスト部アジャスター/サイドポケット/裾アジャスター
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色
ブラック
サイズ
LL
混率(%)
バーズアイ ポリエステル100
股下(cm)
78
胸廻(cm)
126
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
58
総丈(cm)
158.5
色番
10