防寒ツナギ(在庫限り)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12132255 品番 8264
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

寒冷地などに最適な防寒ツナギ。
衿二重前立て/フード取り外し/前打ち合わせ(ダブル)/マジックテープ止め/袖口アジャスター/ウエスト部アジャスター/サイドポケット/裾アジャスター

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属) カーキ サイズ5L 混率(%)バーズアイ ポリエステル100 股下(cm)80 胸廻(cm)144 肩幅(cm)60 袖丈(cm)61 総丈(cm)168.5 色番25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする