サビ取りスーパージェル 50ml

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(50mL) 注文コード12132968 品番HC-002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

鉄・アルミ・ステンレスの強力サビ取り剤。
コンパウンド・研磨剤を使用してないので傷つきません。
ジェルタイプなので浸透し、タレにくく作業が簡単。
アルミの白サビ、鉄の黒サビ・赤サビに効果を発揮。
ステンレス接合部の薄サビ落としに効果があります。
車、バイク、自転車パーツのメンテナンスに。
薬品・石油系溶剤・酢酸エチル一切不使用の環境対応品。

用途鉄の赤サビ・黒サビ、アルミの白サビ、ステンレスの薄サビに。 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-14
用途:
ステンレスシンクのサビ除去
建設業・工事業

ステンレス板のサビをとるのに購入しましたけど全く取れず残念でした

対象商品:
12132968
2024-03-04
用途:
車、機械部品のサビ取り
株式会社神垣鉄工所 様 (製造業)

主にアルミの白サビ取り用に購入しましたが、鉄の赤サビにも使えるのがいいですね。塗ったそばから化学反応の泡が出てきて、数分後に拭き取るだけでキレイに落ちました。

2人が参考にしています
対象商品:
12132968
2022-08-22
用途:
思ったほどさびは落ちにくかったやはり磨きながらやらないと
神港学園高等学校 様 (教育・研究機関)

まあまあ良い商品です、使用する際は塗るだけではなく磨きを入れないとさびは落ちない

2人が参考にしています
対象商品:
12132968
2022-04-27
用途:
家庭用発電機のガソリン注入口のサビ落とし

盛り上がっていたサビも、2時間後に布で拭き取り、見事にサビは取れました。

1人が参考にしています
対象商品:
12132968
2019-11-05
用途:
取れると言えば取れる
自動車・二輪車・自転車関連業

小さな錆やさび始めは良く取れます。
古い錆、一面の錆や深い錆などは、見た目としては、ほぼ全く取れません。

2022-02-15
用途:
バイクのマフラーの錆取り
有限会社ハヤシダイボード 様

全く取れませんでした。
初期の錆なら取れる気がしますが、。

対象商品:
12132968
2018-02-06
用途:
バイクのメンテナンス
サービス業

粘度が高めで塗りやすく、そこそこきれいになります。拭き取っても取れない頑固なサビでも、再度塗布してブラシ等でこすれば完璧です。

2人が参考にしています
対象商品:
12132968
2024-10-26
用途:
アルミパーツの錆取り
製造業

こすらずに済むとのことで錆がみるみる溶けるイメージをしてましたが白錆を通り越して黒錆までいったやつには期待した効果はなく結局ペーパー掛けとバフ研磨した。ただ一旦バフ掛けした後のメンテナンスには使えそうなので買って良かったとは思っている

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする