外部出力ガス濃度アナログ出力:DC4-20mA(電源のマイナスと共通)(電流検出用抵抗は配線抵抗も含め300Ω以下とすること)
ガス警報接点(1段目および2段目):1a無電圧接点/自己保持(標準)または自動復帰(リセットスイッチで解除)(定格負荷:AC125V、0.5ADC30V、2A抵抗負荷)
警報方式1段目:橙色LED点滅、状態表示ランプ橙色スライド点灯、2段目:赤色LED点滅、状態表示ランプ赤色スライド点灯
(ブザー音または音声出力)
1段目:「酸素濃度が低下しています」(女性の声)、2段目:「酸素濃度が低下しています、危険です」(男性の声)(音声/ブザーを選択可)、音圧:70dB以上/1m
検知対象ガス酸素(O2)検知範囲0~25.0vol%または0~50.0vol%質量(kg)約0.3周波数(Hz)50/60±10%電源AC100V±10%消費電力監視時約2VA、警報時約6VA表示方式LCDデジタル3桁、分解能0.1vol%(バックライト付)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×150×35(突起部を除く)機能メンテナンスモード機能、警報音停止機能検知原理隔膜ガルバニ電池式使用温湿度範囲-10~40℃、30~85%RH(急激な変化のないこと、および結露のないこと)指示精度±0.7vol%以内(指示濃度が25.0vol%以下の場合)、±3.0vol%以内(指示濃度が25.1vol%以上の場合)検知方式拡散式警報設定値(F.S.25.0vol%の場合)1段目19.0vol%、2段目18.0vol%、(F.S.50.0vol%の場合)1段目18.0vol%、2段目25.0vol%警報精度警報設定値と警報を発したときの濃度指示値との差は0、(遅れ)10.0vol%の濃度にて18.0vol%に達するまで5秒以内(20±2℃)