24058 テープラッププレミアム ミューラージャパン 自着 12133573

テープラッププレミアム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(24巻) ホワイト 注文コード12133573 品番24058
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,240
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

関節の固定性の強弱を調整できる自着性伸縮テープ。通気性に優れ、関節の強さを制御でき、安全性を高めます。
アンダーラップよりも強いベースを作ることが可能
バッティング時の手首の安定に
自着性で巻き直しが可能

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)5.45(伸長サイズ) ホワイト 種別自着性伸縮テープ テープ種類自着

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする