24158 テープラッププレミアム ミューラージャパン 12133598

テープラッププレミアム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
グレー
内容量1箱(24巻)注文コード12133598品番24158
参考基準価格(税別)¥12,720販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

関節の固定性の強弱を調整できる自着性伸縮テープ。通気性に優れ、関節の強さを制御でき、安全性を高めます。
アンダーラップよりも強いベースを作ることが可能
バッティング時の手首の安定に
自着性で巻き直しが可能

テープ幅(mm)50テープ長さ(m)5.45(伸長サイズ)グレー種別自着性伸縮テープテープ種類自着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする